Referenties
Brady:320987
Rubix:A0944948
Fabrikant:320987
EAN:0888434876121

Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers voor natte en gecondenseerde oppervlakken - andere vloeistoffen |
|---|---|
| Materiaal | polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 210X220 CIP MENGSEL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers voor natte en gecondenseerde oppervlakken - andere vloeistoffen |
| Materiaal | polyester |
| Hoogte | 220 mm |
| Breedte | 210 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,80 excl. BTW
/ stuk
€ 10,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen