BRADY PICTOGRAM ALU. 822153
ISO Veiligheidspictogram Vuur, open vlam en roken verboden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:822153
Rubix:22611546
Fabrikant:822153
EAN:0754473324520


Technische samenvatting
| Model | divieto di fiamme libere (sorgenti di ignizione) e divieto di fumo (iso 7010 p003) |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM ALU. 822153
ISO Veiligheidspictogram - Vuur, open vlam en roken verboden
ISO 7010-bord P003 Brady 822153: roken en/of het gebruik van open vuur verboden (verbod op vlammen/ontstekingsbronnen). Diameter 100 mm, van aluminium.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | divieto di fiamme libere (sorgenti di ignizione) e divieto di fumo (iso 7010 p003) |
| Materiaal | aluminium |
| Diameter | 100 mm |
| Bouwvorm | circulair |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,39 excl. BTW
/ stuk
€ 13,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen