Referenties
Brady:320790
Rubix:A0945260
Fabrikant:320790
EAN:0888434874165

Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers voor natte en gecondenseerde oppervlakken - water |
|---|---|
| Materiaal | polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 60X115 SPOELWATER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers voor natte en gecondenseerde oppervlakken - water |
| Materiaal | polyester |
| Hoogte | 115 mm |
| Breedte | 60 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,85 excl. BTW
/ stuk
€ 4,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen