Referenties
Brady:316710
Rubix:A0945264
Fabrikant:316710
EAN:0888434540060


Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
|---|---|
| Materiaal | gelamineerd polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 165X60 TOLUEEN
Brady leidingmerker 165x60 tolueen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers - vloeistoffen en vaste stoffen |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 165 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,30 excl. BTW
/ stuk
€ 5,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen