Referenties
Brady:320948
Rubix:A0944245
Fabrikant:320948
EAN:0888434875735

Technische samenvatting
| Model | iso 20560-leidingmerkers voor natte en gecondenseerde oppervlakken - water |
|---|---|
| Materiaal | polyester |
Documenten
Productdetails : BRADY LEIDINGMERKER 90X165 WARM SPOEL WATER
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | iso 20560-leidingmerkers voor natte en gecondenseerde oppervlakken - water |
| Materiaal | polyester |
| Hoogte | 165 mm |
| Breedte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,05 excl. BTW
/ stuk
€ 7,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen