BRADY BESCHERMSCHORT VERPLICHT 821703

ISO Veiligheidspictogram - Beschermschort verplicht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Brady:821703
Rubix:22571989
Fabrikant:821703
EAN:0754473242015
BRADY BESCHERMSCHORT VERPLICHT 821703

Technische samenvatting

Modelutilizzare un grembiule protettivo
Materiaalpp (polypropyleen)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BRADY BESCHERMSCHORT VERPLICHT 821703


Sign compliant to ISO 7010
ISO veiligheidsmarkering Brady 821703 met verplichting een beschermschort te dragen. Rond bord Ø200 mm voor werkomgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Modelutilizzare un grembiule protettivo
Materiaalpp (polypropyleen)
Diameter200 mm
Bouwvormrond
12,60 excl. BTW
/ stuk
15,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen