BOLLE FOAM-ENSTRAPKIT TBV RUSH+2.0 EN 2.0 XP M/L RUSXMN70E
Bril RUSH+ 2.0 XP
Zie technische informatieReferenties
Bollé Safety:RUSXMN70E
Rubix:A0892227
Fabrikant:RUSXMN70E
EAN:3660740023799


Technische samenvatting
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
|---|---|
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
Productdetails : BOLLE FOAM-ENSTRAPKIT TBV RUSH+2.0 EN 2.0 XP M/L RUSXMN70E
Ontworpen om de zwaarste werkomgevingen te weerstaan, is ons iconische model, de RUSH+ 2.0, de ideale keuze voor alle professionals. Hoewel de RUSH+ 2.0 bekendstaat om zijn comfort en optimale pasvorm, gaat de hybride RUSH+ 2.0 XP nog een stap verder door de bescherming en het houvast te versterken dankzij zijn vervangbare schuimafdichting en zijn verstelbare koord. De RUSH+ 2.0 XP is vervaardigd met 27 % gerecyclede materialen. Zijn brede lens, behandeld met onze exclusieve anti-condens en anti-krassen PLATINUM-oplossing, optimaliseert het zicht van de gebruiker.
Sterke punten
Comfort : ergonomische pootjes en scharnieren
Verbeterde bescherming en houvast : vervangbare schuimafdichting en koord
Optimaal zicht : Platinum-behandeling
Duurzaam : Gemaakt met 27% gerecyclede materialen
Verbeterde bescherming en houvast : vervangbare schuimafdichting en koord
Optimaal zicht : Platinum-behandeling
Duurzaam : Gemaakt met 27% gerecyclede materialen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Coating van de glazen | antikras en antifog |
| Kleur glazen | kleurloos |
| Materiaal lenzen | polycarbonaat |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,00 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 175,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen