Referenties
Portwest:FR06GRR38
Rubix:A0385039
Fabrikant:FR06GRR38
EAN:5036108308330



Productdetails : PORTWEST BROEK BIZFLAME ULTRA FR06 GRIJS MT 38
Broek: Bizflame Ultra: 80% Katoen, 19% Polyester, 1% Koolstofvezel 340g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,32 excl. BTW
/ stuk
€ 103,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
48