TRANEMO WERKBROEK DAMES FR 602981 MARINE MT 42
TRANEMO WERKBROEKAMES FR 602981 MARINE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:6029-81-03-42
Rubix:A0137165
EAN:7393286216573

Documenten
Productdetails : TRANEMO WERKBROEK DAMES FR 602981 MARINE MT 42
Vlamvertragende dames werkbroek in een licht en comfortabel doek met een hoge scheurweerstand. Achterzakken met klep. Cargozak met klep, telefoonzak en verdekte sleutelring. Liniaalzak. Voorgevormde knieën met in hoogte verstelbare knievakken aan de binnenzijde. Geheel metaalvrij. *Wanneer de kleding voornamelijk voor lassen wordt gebruikt, neemt u dan voor advies contact op met Tranemo Benelux. Materiaal: 811: Tera TX, 260 g/m², LOI: 29,8% Normeringen: EN ISO 11612 A1+A2 B1 C1 E1 F1, EN 1149-5, EN ISO 11611 klasse 1 A1+A2, EN 13034 Type PB (6), IEC 61482-2: APC 1, ELIM: 8,1 cal/cm², EBT: 8,7 cal/cm², TRANEMO SKINSAFE,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | polyethyleen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 147,06 excl. BTW
/ stuk
€ 177,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen