FACTA CONSTR TRICORP BROEK DAMES 4-WS 506130 ZWART MT 42
BROEK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-506130Black42
Rubix:35229409
Fabrikant:FACTA CONSTR-506130Black42

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP BROEK DAMES 4-WS 506130 ZWART MT 42
Facta constr tricorp broek dames 4-ws 506130 zwart mt 42
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 42 |
| Hoofdmateriaal | elastano |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 230 g/m² |
| Materiaal | 82% elastomultiester / 18% recycled polyester | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,39 excl. BTW
/ stuk
€ 82,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
