Referenties
Portwest:PW244OBRXXL
Rubix:A0382072
Fabrikant:PW244OBRXXL
EAN:5036108368136



Productdetails : PORTWEST AM. OVERALL PW2 PW244 HV ORANJE/ZWART MT XXL
PW2 Hi-Vis bretelbroek, PW244, Oranje/Zwart, Maat XXL
Sterke punten
De PW2™ Hi-Vis bretelbroek biedt langdurig comfort en prestaties. Talrijke opbergvakken bieden uitstekende persoonlijke veiligheid. Nauwkeurig ontworpen met krasbestendige en metaalvrije afwerkingen voor volledige gemoedsrust tijdens het werk. Gemaakt van duurzaam polykatoenmateriaal en voorzien van dubbel gestikte naden; deze bretelbroek is gebouwd om lang mee te gaan.
Duurzaam polykatoenmateriaal met Texpel vlekbestendige afwerking
Duurzaam polykatoenmateriaal met Texpel vlekbestendige afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | twee tier kniestukzakken met twee instelmogelijkheden |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | kingsmill polycotton: 65% polyester, 35% katoen (texpel stain resistant finish) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,75 excl. BTW
/ stuk
€ 66,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen