Referenties
Portwest:PW242YBR46
Rubix:A0382096
Fabrikant:PW242YBR46
EAN:5036108357246



Productdetails : PORTWEST BROEK PW242 HI-VIS GEEL/ZWART MT 46
PW2 Hi-Vis broek met holsterzakken, PW242, Geel/Zwart, Maat 46
Sterke punten
Een doordacht ontworpen hi-vis broek met multifunctionele holsterzakken, kniepadzakken die van boven worden geladen en een elastische taille aan de zijkant. Duurzame Kingsmill™-stof en een Texpel™ vlekbestendige afwerking zorgen ervoor dat het kledingstuk er langer als nieuw uitziet. Nauwkeurig ontworpen met krasbestendige en metalenvrije afwerkingen voor volledige gemoedsrust tijdens het werk.
Duurzame polycotton-stof met Texpel vlekbestendige afwerking
Duurzame polycotton-stof met Texpel vlekbestendige afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 46 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Zakken voor kniestukken | twee-tier kniestukzakken (2 posities) |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | kingsmill: 65% polyester, 35% cotton (245g/m²) met texpel stain resistant finish |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,83 excl. BTW
/ stuk
€ 59,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
46