Referenties
Portwest:PW340YNR38
Rubix:A0381863
Fabrikant:PW340YNR38
EAN:5036108307746



Productdetails : PORTWEST BROEK PW340 HI-VIS GEEL/MARINE MT 38
PW3 Hi-Vis Werkbroek, PW340, Geel/Marine, Maat 38
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 38 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Zakken voor kniestukken | bovenladende kniestukzakken (top-loading kneepad pockets) |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen (titanmill plus) + 100% polyester 600d oxford (pu gecoat) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
38