MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV ROOD/D. ANTR MT 82C64
MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15979-948-22218-82C64
Rubix:22839847
EAN:5711074313433





Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK MAITLAND 15979-948 HV ROOD/D. ANTR MT 82C64
Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak met versterkingen bij de opening. Verstelbare kniezakken van polyester. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Speciaal gevormde broekspijp zodat u geen last heeft van irriterende plooien en vouwen in uw knieholtes.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Kniezakken van slijtvast polyester met een opening voor kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Speciaal gevormde broekspijp zodat u geen last heeft van irriterende plooien en vouwen in uw knieholtes.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Kniezakken van slijtvast polyester met een opening voor kniebeschermers aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Kleur | rood |
| Maat | 82/64 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 285 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 80,04 excl. BTW
/ stuk
€ 96,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/64