OSBORN PRO LUIWAGEN 0001 122 096
Brugbezem Lg.210 x lg.60 x 6 rgs x recht staal (uitloop 30)
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0001-122.096
Rubix:23975474
Fabrikant:0001122096
EAN:4013349530042

Productdetails : OSBORN PRO LUIWAGEN 0001 122 096
Brugschijf 210x60 6-rgs ac.drt. t30
Brugschijf 210x60 recht staaldraad T30 houten body / 6 rijen
Brugschijf 210x60 recht staaldraad T30 houten body / 6 rijen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68x59x211 mm |
| Logistiek gewicht | 446 g |
| Type | bezem |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96039091 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 82,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 99,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
