• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen(75.177)
    • Hygiëne en reiniging(2.397)
    • Safety(3.095)
    Bekijk Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    • Hygiëne(271)
    • Reiniging(2.126)
    Bekijk Hygiëne en reiniging
    1. Rubix Categorieën
    2. Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne
    3. Hygiëne en reiniging
    4. Reiniging
    5. Vloeren en oppervlakken
    6. Bezem en borstel
    7. VIKAN VLOERSCHROBBER UST ROOD HARD 400MM 70644

    VIKAN VLOERSCHROBBER UST ROOD HARD 400MM 70644

    Bezem en borstel Vikan

    Zie technische informatie

    Referenties

    Vikan:70644
    Rubix:A0311760
    Fabrikant:70644
    EAN:5705020706448
    brand logo

    Productdetails : VIKAN VLOERSCHROBBER UST ROOD HARD 400MM 70644


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 52,92 excl. BTW
    / stuk
    € 64,03 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 6 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    VIKAN SCHROBBER ROOD EXTRA HARD 270MM 70414OSBORN PRO WERKPLAATSBEZEM 0001 104 924VIKAN HANDVEGER UST MEDIUM GROEN 330MM 45852VIKAN VEGER MEDIUM LANGE STEEL 250 MM ORANJE 31037VIKAN S-VEGER CLASSIC ZWARTE ZACHTE VEZELS 620MM 3190SSPARTEX ALUMINIUM STEEL MET HANDVAT 140CM - 849139VIKAN VEGER ROOD ZACHT 610MM 31994VIKAN HANDVEGER BRUIN ZACHTE VEZELS 330MM 458766VIKAN HANDBORSTEL WATERTOEVOER AANSLUITING 525452VIKAN NAGELBORSTEL HARD PAARS 130MM 64408VIKAN VLOERSCHROBBER ORANJE HARD 305MM 70607OSBORN PRO STAALDRAADBEZEM 0001 102 016VIKAN VLOERVEGER UST BLAUW ZACHTE VEZELS 400MM 31713VIKAN AFWASBORSTEL UST LANGE STEEL PAARS HARD 395MM 41968VIKAN POEDERVEGER GEEL ZACHTE VEZELS 300MM 45826
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap