Referenties
Tsubaki:RS10B 1 OL
Rubix:01260294
Fabrikant:72790100004
EAN:8718472230345



Technische samenvatting
| Ketting | 10b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS10B-1
Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS Rollenketting is de meest geavanceerde ketting op de Europese markt. Het product is verkrijgbaar in kettingmaten van RF06B tot RS48B*. Simplex, duplex en triplex uitvoeringen staan tot uw beschikking.Tsubaki GT4 Winner is uitgebreid met de volgende voordelen: - Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, door een intern reservoir voor smeermiddel te creëren. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS16B tot en met RS24B.
- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking, wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een betere smeermiddelretentie.
- Ring Coin verbindingsschakel maakt het mogelijk de ketting te specificeren tot de volledige kW-waarde.
- Centre Sink Pin ontwerp biedt eenvoudige demontage van de ketting en de markeringen op de klinknagelkop identificeren de rotatie van de pen.*RF06B gekrulde bus; RS56B/RS72B op aanvraag.
- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking, wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een betere smeermiddelretentie.
- Ring Coin verbindingsschakel maakt het mogelijk de ketting te specificeren tot de volledige kW-waarde.
- Centre Sink Pin ontwerp biedt eenvoudige demontage van de ketting en de markeringen op de klinknagelkop identificeren de rotatie van de pen.*RF06B gekrulde bus; RS56B/RS72B op aanvraag.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16 g |
| Ketting | 10b-1 |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstalen basis |
| Gewicht | 16 g |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Type | offset schakel met één steek (ol) |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,57 excl. BTW
/ stuk
€ 5,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden