TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-2 SPLIT

ANSI G8 Offset Link

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS100 2 CL CP
Rubix:01260254
Fabrikant:0120100203
EAN:8718472003413
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-2 SPLIT
Technische samenvatting
Ketting1002cl
Steek van de ketting31,75 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS100-2 SPLIT


Tsubaki streeft naar het ultieme in kwaliteit en heeft 's werelds hoogste standaard in rollenkettingen gecreëerd. Tsubaki G8 ANSI RS rollenketting legt de lat hoger met ontwerpinnovaties die solide resultaten leveren! Tsubaki ANSI G8 is verbeterd met de volgende voordelen:
- Lube Groove Bush om olie vast te houden op het contactpunt, waar de ketting het het meest nodig heeft, en biedt een intern reservoir voor smeermiddel. Het resultaat is een ketting die langer meegaat met lagere onderhoudskosten gedurende de levensduur van de ketting. De Lube Groove Bush is verkrijgbaar in de maten RS80 tot en met RS140.
- Naadloze bus met een zeer nauwkeurig cilindrisch profiel en oppervlakteafwerking wat resulteert in een beter oppervlaktecontact tussen de pen en de bus en een betere smeermiddelretentie.
- Ringmuntverbindingsschakel waardoor de ketting kan worden gespecificeerd tot zijn volledige kW-vermogen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht223 g
Ketting1002cl
Steek van de ketting31,75 mm
Gewicht223 g
Diameter rol19,05 mm
Aangepaste tariefcode73151900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,33 excl. BTW
/ stuk
31,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen