Referenties
Tsubaki:RS10B LAMBDA 1 RP (P=5/8'')
Rubix:01270120
Fabrikant:74000100000-M5
EAN:8718472591972



Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 10b-1 |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS10B-1 LAMBDA
Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren.
De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen.
Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki
Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 10b-1 |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Interne breedte min. | 9,65 mm |
| Ketting lengte | 5000 mm |
| Penlengte | 11,25 mm |
| Kettingspen diameter | 5,08 mm |
| Gewicht | 4,56 kg |
| Plaathoogte | 14,7 mm |
| Plaatdickte | 1,5 mm |
| Breukkracht min. | 23 kN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 468,60 excl. BTW
/ 5 meters
€ 567,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden