TSUBAKI KETTING RS24B-1 LAMBDA
Rollenketting - enkel onderhoudsvrij BS Lambda
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS24B LAMBDA 1 RP (P=1-1/2'')
Rubix:01260540
Fabrikant:74000240000-M5
EAN:8718472592573

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
|---|---|
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 24b-1 |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS24B-1 LAMBDA
Rollenketting - enkel onderhoudsvrij BS Lambda
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Ketting | 24b-1 |
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Gewicht | 34,25 kg |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.626,40 excl. BTW
/ 5 meters
€ 3.177,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen