TSUBAKI KETTING RS16B-2 LAMBDA

BS Lambda Ketting

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS16B LAMBDA 2 RP
Rubix:01270138
Fabrikant:74000162000
EAN:8718472592399
TSUBAKI KETTING RS16B-2 LAMBDA
Technische samenvatting
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Ketting16b-2
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI KETTING RS16B-2 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht26335 g
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Ketting16b-2
Diameter rol15,88 mm
Interne breedte min.17,02 mm
Ketting lengte5000 m
Penlengte75,2 mm
Kettingspen diameter8,28 mm
Gewicht5267 kg
Plaattyperond
Plaathoogte21 mm
Plaatdickte4 mm
Breukkracht min.106 kN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.387,55 excl. BTW
/ 5 meters
2.888,94 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen