MECALINE VERLOOPSCHAKEL 10B-1 RECHTE ZIJPLAAT

BS Offset Link voor rechte ketting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MCS.C10B1SPL
Rubix:A0048496
Fabrikant:884364
EAN:3660338377914
MECALINE VERLOOPSCHAKEL 10B-1 RECHTE ZIJPLAAT

Technische samenvatting

Ketting10b-1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 10B-1 RECHTE ZIJPLAAT


Alle mecaline kettingcomponenten voldoen aan de Europese DIN8187-ISO606 normen voor dimensionale stabiliteit. Met de verbindingsschakels kunnen afgesneden kettinglengtes naar wens worden samengevoegd.
10B1 Simplex offsetschakel voor rechte kettingen (splitpen type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Hittebehandelde onderdelen, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor gebruik met BS ketting en tandwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting10b-1
Steek van de ketting15,875 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol10,16 mm
€ 0,53 excl. BTW
/ stuk
€ 0,64 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden