Referenties
Tsubaki:RF2040HP CL (P=1'')
Rubix:01265534
Fabrikant:1070204002
EAN:8718472040746

Technische samenvatting
| Ketting | ansi double pitch hollow pin (hp) |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF2040 HP
Tsubaki ANSI dubbele steek holleboutketting met meenemers heeft een holle pen waardoor hij kan worden gecombineerd met allerlei meenemers. Zulke kettingen worden gewoonlijk gebruikt in transportsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Ketting | ansi double pitch hollow pin (hp) |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Gewicht | 12 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,46 excl. BTW
/ stuk
€ 9,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen