Referenties
Mecaline:MDJ.06B2
Rubix:01851665
Fabrikant:875354
EAN:3660338289491


Technische samenvatting
| Ketting | 06b-2 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 06B-2 ( Veerclip)
Ketting verbindende schakel:
06B2 Duplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | 06b-2 |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,31 excl. BTW
/ stuk
€ 0,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen