Referenties
Mecaline:MDJ.08A1
Rubix:01851667
Fabrikant:875350
EAN:3660338289453


Technische samenvatting
| Ketting | asa 40-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL ANSI 40-1
De ANSI-norm is qua afmetingen vergelijkbaar met de BS-ketting en -componenten, maar met over het algemeen dikkere platen, wat resulteert in een smallere afmeting tussen de binnenplaten.
08A1 ANSI Simplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
ANSI kettingaandrijvingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | asa 40-1 |
| Steek van de ketting | 12,7 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 7,92 mm |
| Type | verbindingslink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,31 excl. BTW
/ stuk
€ 0,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden