MECALINE SLUITSCHAKEL 24B-3 No.11 ( Splitpen )
BS sluitschakel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MDJ.24B3
Rubix:A0048547
Fabrikant:883783
EAN:3660338371943


Technische samenvatting
| Ketting | 24b-3 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | triplex (3) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 24B-3 No.11 ( Splitpen )
Ketting verbindende schakel:
24B3 Triplex verbindingsschakel (splijtnageltype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting:
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Ketting | 24b-3 |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 25,4 mm |
| Type | verbindingsschakel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,94 excl. BTW
/ stuk
€ 12,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden