TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS40-1 AS

RS40-AS-1 Tsubaki ANSI verbindingselement

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RS40 AS 1 CL
Rubix:01265610
Fabrikant:0131140002
EAN:8718472006827
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS40-1 AS
Technische samenvatting
Kettingansi as chain
Steek van de ketting12,7 mm
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS40-1 AS


Tsubaki AS roestvast stalen kettingen zijn geschikt wanneer corrosie en hittebestendigheid vereist zijn in een zware aandrijftoepassing en wanneer een kleinere ANSI SS ketting de voorkeur heeft. De maximaal toelaatbare belasting is 1,5 keer die van ANSI SS-kettingen. De corrosiebestendigheid is iets lager dan die van standaard SS-kettingen. De pennen en rollen van deze rollenketting zijn gemaakt van precipitatiegehard, getemperd roestvrij staal (SUS600). De schakelplaten en de bussen zijn gemaakt van SUS304 roestvast staal (veerklemmen zijn SUS301). Magnetisme bestaat door het gebruik van precipitatiegehard SUS600. Het werktemperatuurbereik: -20°C tot +400°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8 g
Kettingansi as chain
Steek van de ketting12,7 mm
Materiaalroestvrij staal
Gewicht8 g
Diameter rol7,92 mm
Typerollenketting
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,31 excl. BTW
/ stuk
12,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen