TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS16B-1 RVS

BS SS Ketting Verbindende Schakel (Veerklem)

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS16B-1 SS CL SC
Rubix:01260431
Fabrikant:0231160002
EAN:8718472017007
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS16B-1 RVS
Technische samenvatting
Ketting16bsscl
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS16B-1 RVS


Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van roestvrij staal SUS304 (behalve de veerklemmen, die zijn gemaakt van SUS301). Deze ketting kan worden gebruikt in speciale omgevingen zoals onder water, zure en alkalische toepassingen. Hij kan ook worden gebruikt bij hoge en lage temperaturen (-20°C tot +400°C). SUS304 is slechts marginaal magnetisch, wat het resultaat is van het koudsmeedproces.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht69 g
Ketting16bsscl
Steek van de ketting25,4 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalroestvrij staal (equivalent aan sus304; veerklemmen sus301)
Gewicht69 g
Diameter rol15,88 mm
Typeverbindingsschakel met veerklem
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,39 excl. BTW
/ stuk
18,62 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden