TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-2 NP

RS35-NP-2 Tsubaki ANSI sluitschakel

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS35NP 2 CL (P=3/8'')
Rubix:01265598
Fabrikant:0804003522
EAN:8718472029161
TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-2 NP

Technische samenvatting

Kettingansi np chain
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL ANSI RS35-2 NP


ANSI NP ketting is een speciale vernikkelde ANSI ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbarebelasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaardANSI G7 ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht8 g
Kettingansi np chain
Steek van de ketting9,525 mm
Profielduplex (2)
Materiaalvernikkeld (nikkelbekleed)
Gewicht8 g
Diameter rol5,08 mm
Typeverbindingsstuk (clip-type / veerclip)
€ 8,26 excl. BTW
/ stuk
€ 9,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen