Referenties
Tsubaki:RS12B SS 2 RP (P=3/4'')
Rubix:01270034
Fabrikant:0231122000-M
EAN:8718472016710

Technische samenvatting
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
|---|---|
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
Documenten
Productdetails : TSUBAKI KETTING RS12B-2 RVS
Alle basiscomponenten van Tsubaki SS ketting zijn gemaakt van een equivalent van SUS304 roestvast staal (alleen de veerclips zijn van SUS301). Deze ketting is geschikt voor gebruik in bijzondere bedrijfsomgevingen zoals onder water of in zure of basische omgevingen. Dit type ketting is ook geschikt voor hoge en lage temperaturen (-20 °C tot +400 °C). Een equivalent van SUS304 is slechts licht magnetisch omdat dit type staal koud gesmeed is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Ketting | 12b-2 |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Interne breedte min. | 11,68 mm |
| Penlengte | 13 mm |
| Kettingspen diameter | 5,72 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |
| Plaattype | plat |
| Plaathoogte | 16,1 mm |
| Plaatdickte | 1,8 mm |
| Breukkracht min. | 1,78 kN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.127,85 excl. BTW
/ 5 meters
€ 1.364,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen