MECALINE KETTING 08B-1 RVS

Simplex rollenketting RVS (DIN 8187-ISO 606)

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Mecaline:08B1SS-MTR
Rubix:A0062251
Fabrikant:886796
EAN:3660338401831
MECALINE KETTING 08B-1 RVS
Technische samenvatting
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Ketting08b-1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : MECALINE KETTING 08B-1 RVS


Simplex RVS rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606. Nauwkeurige en slijtvaste ketting dankzij kogel-gecalibreerde platen en gecarbonitreerde pennen
CHAIN PITCH 12,70 SINGLE - MTR STAINLESS STEEL 08B1

Sterke punten

Heat treated components, high durability

Toepassingen

For use with BS chain and sprockets

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Ketting08b-1
Diameter rol8,51 mm
Interne breedte min.7,75 mm
Ketting lengte5000 m
Materiaalstaal
Penlengte18,4 mm
Kettingspen diameter4,45 mm
Plaattypestandaard
Plaathoogte11,8 mm
Plaatdickte1,65 mm
Breukkracht min.10,7 kN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
132,15 excl. BTW
/ 5 meters
159,90 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden