Referenties
Mecaline:MCS.06B3
Rubix:01851650
Fabrikant:875416
EAN:3660338290008


Technische samenvatting
| Ketting | 06b-3 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | triplex (3) |
Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 06B-3
Ketting verbindende schakel:
06B3 Triplex verloopschakel (borgpentype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Ketting | 06b-3 |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,81 excl. BTW
/ stuk
€ 0,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden