Referenties
Tsubaki:RF06B NP 1 OL (P=3/8'')
Rubix:01260222
Fabrikant:0232060004
EAN:8718472017465

Technische samenvatting
| Ketting | 06bnpol |
|---|---|
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RF06B-1 NP
BS NP ketting is een speciale vernikkelde BS ketting van TSUBAKI. NP ketting is licht corrosiebestendig en heeft een aantrekkelijke uitstraling. Dit type ketting is geschikt voor buitenopstellingen die worden blootgesteld aan water. De maximale toelaatbare belasting ligt 15% lager dan bij vergelijkbare standaard BS ketting. Houd daar rekening mee bij het selecteren van kettingen voor uw toepassing. Het geschikte bedrijfstemperatuurbereik is: -10 °C tot +60 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5 g |
| Ketting | 06bnpol |
| Steek van de ketting | 9,525 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Gewicht | 5 g |
| Aantal sprong | 1 |
| Diameter rol | 6,35 mm |
| Type | aandrijfketting bs (lambda) np vernikkeld voor corrosieve omgevingen (offset 1 steek, ol) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,44 excl. BTW
/ stuk
€ 6,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden