Referenties
Mecaline:MCS.28B3
Rubix:A0048541
Fabrikant:883791
EAN:3660338372025


Technische samenvatting
| Ketting | 28b-3 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | triplex (3) |
Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 28B-3
Ketting verbindende schakel:
28B3 Triplex offset schakel (splitpen-type) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Ketting | 28b-3 |
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | triplex (3) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 27,94 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,96 excl. BTW
/ stuk
€ 10,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden