Referenties
Tsubaki:RS10B WSA2CL (SC) (P=5/8'')
Rubix:01265296
Fabrikant:1212107202
EAN:8718472047691



Technische samenvatting
| Ketting | bs single pitch standard |
|---|---|
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS10B-1 WSA2
Tsubaki BS ketting met meenemers is gebaseerd op Tsubaki BS/DIN GT4 Winner rollenketting, de meest geavanceerde ketting op de Europese markt, en voor transportdoeleinden voorzien van meenemers.Deze ketting is verkrijgbaar met een breed aanbod standaard en speciale meenemers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 22 g |
| Ketting | bs single pitch standard |
| Steek van de ketting | 15,875 mm |
| Gewicht | 22 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,11 excl. BTW
/ stuk
€ 6,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen