Referenties
Colson:BTPN 1255 5000
Rubix:31041334
EAN:8717349072323

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BTPN 1255 5000
middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter - wiel van polyamide met rollager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel van polyamide met rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel van polyamide met rollager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,27 excl. BTW
/ stuk
€ 26,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen