Referenties
Colson:JSRN 1003 6153
Rubix:31044486
EAN:8717349091836

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JSRN 1003 6153
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager - wiel van glasvezel versterkte polyamide en dubbel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met diepgroef-kogellager
• wiel van glasvezel versterkte polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
• wiel van glasvezel versterkte polyamide en dubbel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +110°C
Toepassingen
Intensief gebruik (50-2200kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,57 excl. BTW
/ stuk
€ 40,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen