Referenties
Colson:BTPU 1005 5000
Rubix:31041366
EAN:8717349072408

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BTPU 1005 5000
middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter - wiel met polyamide kern en rollager - band van polyurethaan (96° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel met polyamide kern en rollager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polyamide kern en rollager
• band van polyurethaan (96° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Laadcapaciteit | 125 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,78 excl. BTW
/ stuk
€ 28,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen