Referenties
Blickle:BKX-POTH 160 XK RVS
Rubix:A0600204
Fabrikant:BKX-POTH 160 XK RVS


Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1375 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
Productdetails : BLICKLE BOKWIEL BKX-POTH 160 XK RVS
Roestvrijstalen zwaar uitgevoerde vaste bokwiel, met bovenplaatbevestiging, wiel met loopvlak van thermoplastisch polyurethaan (TPU), met zwaar uitgevoerde wielkern van nylon.
Sterke punten
• Hoogwaardig chroom-nikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast staal, vibratie-geslepen afwerking
Alle onderdelen, inclusief asmateriaal, zijn corrosiebestendig
Loopvlak: Hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielkern: Hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur natuurlijk wit
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Alle onderdelen, inclusief asmateriaal, zijn corrosiebestendig
Loopvlak: Hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielkern: Hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur natuurlijk wit
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Toepassingen
• Hoogwaardig chroom-nikkelstaal (1.4301/AISI 304), roestvast staal, vibratie-geslepen afwerking
Alle onderdelen, inclusief asmateriaal, zijn corrosiebestendig
Loopvlak: Hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielkern: Hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur natuurlijk wit
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Alle onderdelen, inclusief asmateriaal, zijn corrosiebestendig
Loopvlak: Hoogwaardig thermoplastisch polyurethaan (TPU), hardheid 94 Shore A, kleur donkergrijs, niet-afzettend, niet-vlekkerend
Wielkern: Hoogwaardig nylon 6, slagvast, kleur natuurlijk wit
Zeer hoge chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 1375 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
| Wieltype | vast |
| Wiel-/velgmateriaal | nylon |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
| Serie | bkx-poth |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | wit |
| Lengte plaat | 140 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 294,04 excl. BTW
/ stuk
€ 355,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen