ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER VERZINKT DVA.4-30-15-M8-20-55

Buffers, staal

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Elesa+Ganter:DVA.4-30-15-M8-20-55
Rubix:A0697418
Fabrikant:412776
EAN:4045525597211
ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER VERZINKT DVA.4-30-15-M8-20-55
Technische samenvatting
Diameter30 mm
Hoogte15 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER VERZINKT DVA.4-30-15-M8-20-55


Buffers GN 352 worden gebruikt als eindstopbuffers, bijvoorbeeld voor transportwagens. Ze absorberen het grootste deel van de kinetische energie die bij een botsing ontstaat. Ze fungeren als dempers en voorkomen schadelijke schokken en terugslag. Ze fungeren ook als geluiddempers. Deze buffers worden ook gebruikt als stelvoeten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht27 g
Diameter30 mm
Hoogte15 mm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode40169991
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,64 excl. BTW
/ stuk
1,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen