ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.4-30-20-M8-20-55
Buffers, staal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Elesa+Ganter:DVA.4-30-20-M8-20-55
Rubix:A0123008
Fabrikant:412801
EAN:4045525597228



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER TRILLINGSDEMPER DVA.4-30-20-M8-20-55
Buffers GN 352 worden gebruikt als eindstopbuffers, bijvoorbeeld voor transportwagens. Ze absorberen het grootste deel van de kinetische energie die bij een botsing ontstaat. Ze fungeren als dempers en voorkomen schadelijke schokken en terugslag. Ze fungeren ook als geluiddempers. Deze buffers worden ook gebruikt als stelvoeten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 31 g |
| Diameter | 30 mm |
| Hoogte | 50 mm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 40169991 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,79 excl. BTW
/ stuk
€ 2,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
