Referenties
Gedore:276520
Rubix:10241654
Fabrikant:4601920
EAN:4017981276597

Productdetails : GEDORE BUIGSEGMENT 20 MM - 276520
• nr. 276508-276532: met aluminium slede voor metrische pijp
• nr. 276103-276107: voor gas- en waterleidingen EN 10255 (DIN 2440/2441), is bovendien drukrol nr. 276003 (3/8-3/4") noodzakelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4560 g |
| Diameter | 20 mm |
| Gewicht | 4,6 kg |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
