ELESA+GANTER BUISGREEP GN 331-300-EL-T1-1
Buisgreep met elektrische schakelfunctie
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:331-300-el-t1-1
Rubix:0999103894
Fabrikant:331-300-EL-T1-1
EAN:4045525567924





Productdetails : ELESA+GANTER BUISGREEP GN 331-300-EL-T1-1
Buisgrepen GN 331 met elektrische schakelfunctie zijn geschikt voor het ontgrendelen van veiligheidsvergrendelingen die gesloten moeten zijn om de vereiste bedrijfsveiligheid te garanderen. Door de integratie van functies zoals noodstopschakelaar, start, vrijgave, reset en LED-statusindicatie maakt deze buisgreep bovendien de bewaking en bediening van de machine direct aan de greep mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 636 g |
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal/afwerking | aluminium |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 676,96 excl. BTW
/ stuk
€ 819,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
