ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335-50-A

Roestvrijstalen stervormige handgrepen, zonder boring

Zie technische informatie
Referenties
Elesa+Ganter:GN 5335-50-A
Rubix:A0582047
Fabrikant:GN 5335-50-A
EAN:4045525280106
ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335-50-A
Technische samenvatting
Lengte34 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5335-50-A


Roestvrijstalen stervormige handgrepen GN 5335 hebben gladde en gesloten oppervlakken en grote hoekradii. Daardoor zijn ze geschikt voor omgevingen met speciale hygiënische eisen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht220 g
Lengte34 mm
Materiaal/afwerkingstaal
Diameter50 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84879059
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,93 excl. BTW
/ stuk
44,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select varianten (3)