Referenties
REMA:3313027
Rubix:21014886
EAN:8717365015311

Productdetails : REMA BUISHAAK CPH 3T/PAAR 40MM
Kenmerk. Met TBK kunststof bekleding. Deze klemmen worden geleverd en toegepast per paar. Toepassing. Voor het efficiënt en gemakkelijk hijsen en verplaatsen van buizen. Standaard levering. Exklusief bevestigingsmaterialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 3000 kg |
| Bekkenopening | 40 mm |
| Gewicht | 3,2 kg |
| Breedte | 120 mm |
| Hoogte | 185 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,18 excl. BTW
/ stuk
€ 400,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
