Referenties
REMA:3361006
Rubix:21012464
EAN:8717365015656

Productdetails : REMA KLEM CS-6.0 6 TON 0-50
Uitgerust met standaard hijsoog, beweegbaar in één richting. Veiligheidsvergrendeling oefent middels een veer een aanvangskracht op de plaat uit, zodat deze niet uit de klem kan vallen. WLL en afmeting van de bekopening zijn duidelijk op de klem aangegeven. Veiligheidsfactor van minimaal 5 x WLL. Elke klem is 2x WLL proefbelast. Toepassing. Voor het hijsen van stalen platen tot een hardheid 37 RC (345 HB). Geschikt voor het hijsen, 180° keren en verticaal transport van stalen platen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 6000 kg |
| Bekkenopening | 50 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Breedte | 255 mm |
| Hoogte | 490 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 699,84 excl. BTW
/ stuk
€ 846,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
