Referenties
REMA:3313029
Rubix:21014888
EAN:8717365015328

Productdetails : REMA BUISHAAK CPH 4T/PAAR 50MM
Kenmerk. Met TBK kunststof bekleding. Deze klemmen worden geleverd en toegepast per paar. Toepassing. Voor het efficiënt en gemakkelijk hijsen en verplaatsen van buizen. Standaard levering. Exklusief bevestigingsmaterialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 4000 kg |
| Bekkenopening | 50 mm |
| Gewicht | 6 kg |
| Breedte | 140 mm |
| Hoogte | 180 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 421,58 excl. BTW
/ stuk
€ 510,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
