Filter opties
Categorieën
  • Buissleutel (77)
  • Merk / Fabrikant

    11 Product (en) met 77 variant (s):

    Relevance
    • Opening
      6x7 mm
    • Lengte
      102 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    BAHCO PIJPSLEUTEL 6-7MM 1936M-6-7

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bahco:1936M-6-7
    • rubix:10080842
    • ean:7314151051389
    5,93 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      6 8 10 mm
    • Lengte
      178 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    BAHCO DRAAISTIFT 6-17 26S-610

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bahco:26S-610
    • rubix:10086136
    • ean:7314151830229
    10,60 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      10 mm
    • Lengte
      118 mm
    • Afwerking
      Satijn/Chroom

    FACOM PIJPSLEUTEL GEBOGEN 92A.10

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • facom:92A.10
    • rubix:10109685
    • ean:3148516629289
    5,60 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      22 mm
    • Lengte
      300 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    FACOM BOUGIE SLEUTEL L.16AL

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • facom:L.16AL
    • rubix:10102635
    • ean:3148510312064
    22,05 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      10 mm
    • Lengte
      245 mm
    • Afwerking
      Satijn/Chroom

    FACOM PIJPSLEUTEL MET HE 94A.10

    • facom:94A.10
    • rubix:10109725
    • ean:3148516940735
    • Opening
      10 mm
    • Lengte
      135 mm
    • Afwerking
      Andere

    FACOM PIJPSLEUTEL VSE 1000V 94T.10AVSE

    • facom:94T.10AVSE
    • rubix:10109740
    • ean:3148511288429
    • Afwerking
      Verchroomd

    BAHCO PIJPSLEUTELSET 7D 1936M/7 (SE=7ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • bahco:1936M/7
    • rubix:10080871
    • ean:7314151830243
    87,13 excl. BTW
    / set

    BAHCO PIJPSLEUTELSET 12D 1936M/12 (SE=12ST)

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bahco:1936M/12
    • rubix:10080870
    • ean:7314151830250
    181,08 excl. BTW
    / set

    BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 27-29MM 27M-27-29

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • bahco:27M-27-29
    • rubix:A0415852
    • ean:7314150180639
    39,48 excl. BTW
    / stuk

    FACOM SLEUTEL EN DOPPEN LAMBDA SONDES D.145A

    • Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

    • facom:D.145A
    • rubix:10104176
    • ean:3148510181974
    56,51 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      24 mm

    FACOM PIJPSLEUTEL 92A.P8M

    • facom:92A.P8M
    • rubix:10109684
    • ean:3148517367210