MITUTOYO BUITENSCHROEFMATENSET 150-300MM/0,01MM 103-915-10

Buitenschroefmaat in set - Serie 103

Zie technische informatie

Referenties

Mitutoyo:103-915-10
Rubix:17020058
EAN:4946368215075
MITUTOYO BUITENSCHROEFMATENSET 150-300MM/0,01MM 103-915-10

Technische samenvatting

Meetbereik, minimaal150 mm
Meetbereik, maximaal300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MITUTOYO BUITENSCHROEFMATENSET 150-300MM/0,01MM 103-915-10


Meegeleverde modellen: 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 103-147-10, 103-148-10, 6 standaarden. Gewicht: 7695 g. Aflezing: 0,01 mm. Analoog. Schaalverdeling: trommel met schaalverdeling en huls, mat verchroomd, Ø 18 mm. Meetoppervlak: hardmetaal, geslepen, fijn gelept. Meetspindel ø 6,35 mm, 1 trommelomwenteling gelijk aan 0,5 mm met vergrendeling. Metrische meeteenheid. Geleverd in koffer, met instelstandaard (vanaf 25 mm) en sleutel.

Toepassingen

103 Serie - Werkplaatsmodel in set.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Meetbereik, minimaal150 mm
Meetbereik, maximaal300 mm
Aanbieding
In plaats van € 1.409,40
€ 1.249,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.511,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen