MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMATEN IP65 SET 0-100MM 293-963-30
Digitale micrometer IP65-serie 293
Zie technische informatieReferenties
Mitutoyo:293-963-30
Rubix:17020678
EAN:4946368673219

Productdetails : MITUTOYO DIGITALE SCHROEFMATEN IP65 SET 0-100MM 293-963-30
Vlakheid: 0,3 μm/.000012”. Paralleliteit: 1 µm voor modellen tot 50 mm 2 µm voor modellen tot 100 mm. Meetoppervlak: hardmetaal, geslepen, fijn gelapt. Levensduur batterij ongeveer 28 maanden. ORIGIN tot 100 mm: Ja. ZERO/ABS-wijziging: Ja. Automatische uitschakeling (na 20 min. zonder gebruik). Ja. Toetsvergrendeling: Ja. Gegevensbeheer: Ja. Digitaal. Metrische meeteenheid.
Sterke punten
Deze zeer robuuste metrische micrometer biedt een zeer hoge precisie, met of zonder gegevensinvoer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 0 mm |
| Meetbereik, maximaal | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.678,50 excl. BTW
/ stuk
€ 2.030,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen